ワイヤーブラシ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37991737 品番11564
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は毛丈・全長など6種類から選べます 他の種類を見る

サビ落し、古い塗膜はがしなどの下地調整にご使用下さい。

寸法C(mm)130 寸法A(mm)23 寸法B(mm)115 タイプ小判型(手植ウェーブ) 材質(ブラシ部)ワイヤー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37991703
2016-06-28
用途:
コンクリートレイタンス処理
株式会社松運輸 様

さすがにすぐ毛先がぬけてしまいます。

対象商品:
37991694
2016-07-07
用途:
ドラム缶のキャップの油落とし
NPO法人 しろやまの会 しろやま 様 (医療・福祉・介護関連業)

ドラム缶のキャップの油落としで利用したが、針が弱く・抜けやすく×。

対象商品:
37991703
2014-12-19
用途:
混合漕の内壁清掃

広い混合漕の内壁にこびりついた汚れを落とすのに使用しています。
広範囲の面積にこびり付いた製剤を一挙に掻き落とすのに重宝しています。
コストパフォーマンスも十分だし、機械では届きにくい狭い場所にも手軽に使えます。

対象商品:
37991703
2015-04-07
用途:
モルタル床の清掃

安価なため質が不安でしたが、毛抜けもなく、ワイヤーの腰もしっかりしており、まったく問題ありません。
安いのにしばらく使えそうです。

対象商品:
37991694
2015-01-30
用途:
さび落とし

下水工事のマンホールのサビ、汚れ落としに使用している、使いやすいが

減るのが早いような気がする。

対象商品:
37991703
2014-08-15
用途:
塗装剥がし

針金がまばら過ぎて、塗装剥がしには約にたちません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする