標準型エアドライヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37995614 品番RAX11G-A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥279,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。
従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。

電源(V)
50/60Hz 単相200±10%、
60Hz 単相220±10%
寸法A(mm)627 寸法B(mm)120 寸法C(mm)530 寸法D(mm)660 寸法E(mm)330 寸法F(mm)165 寸法G(mm)129 寸法H(mm)600 寸法I(mm)265 寸法J(mm)301 寸法K(mm)101 寸法L(mm)285 寸法M(mm)10 寸法W(mm)240 処理空気量(m3/min)(50/60Hz)1.75/1.93 入口空気温度(℃)5〜50 周囲温度(℃)2〜40 仕様標準型 その他据付及び、取り付けはお客様にて御願いします。 質量(kg)33 使用圧力(MPa)ゲージ圧力:0.2〜0.98 使用流体圧縮空気 電流(A)(50/60Hz)2.3/2.4、2.3 冷媒R-407C 出口空気圧力露点(℃)10-1 空気出入口接続口径3/4B 20A 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2〜0.98 消費電力(kW)(50/60Hz)0.40/0.46、0.49

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37995614 RAX11G-A2 14779748 RAX11J-A2 標準型エアドライヤー(小型) オリオン機械 標準型エアドライヤー(小型) オリオン機械 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07056901
2009-04-01
用途:
メインコンプレッサに使用中。

トラブルは全くありません。お勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

「圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする