曜日別特売
SRGF4-1000 SRGF 歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) 37998633

SRGF 歯研ラック(両端面加工)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37998633品番SRGF4-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,500

耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)15300[1560]
(歯面強さ)9640[983]
寸法A(mm)1005.31歯幅B(mm)40高さ(C)(mm)45かみあい高さD(mm)41モジュール4歯数80種別歯研ラック材質S45C形状RF質量(kg)12.9歯幅(mm)40表面処理歯部以外黒染
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする