KHK(小原歯車工業)
SRF ラック(両端面加工)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
モジュール
4
0.5
0.8
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
歯幅(mm)
40
5
8
10
15
20
25
30
40
50
60
75
90
歯数
163
163
163
80
40
120
191
119
96
159
318
64
106
212
320
435
48
160
240
326
38
128
192
261
32
53
217
130
26
108
20
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37999272
品番
SRF4-2000
参考基準価格(税別)
¥58,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)15300[1560]
(歯面強さ)3330[339]
モジュール
4
歯数
163
歯幅(mm)
40
材質
S45C
表面処理
黒染
種別
ラック
形状
RF
質量(kg)
26.4
高さ(C)(mm)
45
寸法A(mm)
2048.31
歯幅B(mm)
40
かみあい高さD(mm)
41
CADデータダウンロード