曜日別特売
KRHG1-100L KRHG 歯研ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 38000374

KRHG 歯研ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38000374品番KRHG1-100L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800

高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)1290[131]
(歯面強さ)955[97.4]
モジュール1歯数28歯幅(mm)8材質SCM440形状RL質量(kg)0.086種別歯研ヘリカルラック全長A(mm)98高さ(C)(mm)15歯幅B(mm)8かみあい高さD(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする