KHK(小原歯車工業)
KRHG 歯研ヘリカルラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38000444
品番
KRHG3-100R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んだ高品質製品です。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)12000[1230]
(歯面強さ)9810[1000]
モジュール
3
歯数
8
歯幅(mm)
25
材質
SCM440
形状
RR
質量(kg)
0.64
種別
歯研ヘリカルラック
全長A(mm)
102
高さ(C)(mm)
35
歯幅B(mm)
25
かみあい高さD(mm)
32
CADデータダウンロード