曜日別特売
SRH3-500R SRH ヘリカルラック KHK(小原歯車工業) 38000645

SRH ヘリカルラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール3形状R1注文コード38000645品番SRH3-500R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100

ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)9910[1010]
(歯面強さ)3520[359]
モジュール3歯数49歯幅(mm)35材質S45C表面処理黒染形状R1種別ヘリカルラック質量(kg)4.44全長A(mm)505高さ(C)(mm)35歯幅B(mm)35かみあい高さD(mm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする