曜日別特売
SRHF2-1000L SRHF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業) 38000697

SRHF ラック(両端面加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール2形状RFL注文コード38000697品番SRHF2-1000L
参考基準価格(税別)¥16,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)4710[481]
(歯面強さ)1570[160]
モジュール2歯数153歯幅(mm)25材質S45C表面処理黒染形状RFL質量(kg)4.49種別ラック高さ(C)(mm)25寸法A(mm)995.24歯幅B(mm)25かみあい高さD(mm)23寸法A'(mm)1001.94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする