KHK(小原歯車工業)
SRHF ラック(両端面加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
3
形状
RFL
注文コード
38000715
品番
SRHF3-1000L
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)9910[1010]
(歯面強さ)3520[359]
モジュール
3
歯数
102
歯幅(mm)
35
材質
S45C
表面処理
黒染
形状
RFL
質量(kg)
8.75
種別
ラック
高さ(C)(mm)
35
寸法A(mm)
995.24
歯幅B(mm)
35
かみあい高さD(mm)
32
寸法A'(mm)
1004.62
CADデータダウンロード