曜日別特売
SRHFD2-1000L SRHFD ラック(両端面・取付穴加工) KHK(小原歯車工業) 38000733

SRHFD ラック(両端面・取付穴加工)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール2形状RDL注文コード38000733品番SRHFD2-1000L
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。

許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)4710[481]
(歯面強さ)1570[160]
寸法A'(mm)1001.94寸法A(mm)995.24歯幅B(mm)25寸法E(mm)10寸法F(mm)47.62寸法G(mm)180寸法H(mm)7寸法I(mm)11寸法J(mm)7高さ(C)(mm)25かみあい高さD(mm)23モジュール2歯数153種別ラック材質S45C形状RDL質量(kg)4.43歯幅(mm)25表面処理黒染取付穴数6使用ねじM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする