KHK(小原歯車工業)
SRHFD ラック(両端面・取付穴加工)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
3
形状
RDL
注文コード
38000751
品番
SRHFD3-1000L
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・形状
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ヘリカルラックでかみ合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果があります。
許容伝達力(N[kgf・m])
(曲げ強さ)9910[1010]
(歯面強さ)3520[359]
寸法A'(mm)
1004.62
寸法A(mm)
995.24
歯幅B(mm)
35
寸法E(mm)
14
寸法F(mm)
47.62
寸法G(mm)
180
寸法H(mm)
10.8
寸法I(mm)
17.5
寸法J(mm)
11
高さ(C)(mm)
35
かみあい高さD(mm)
32
モジュール
3
歯数
102
種別
ラック
材質
S45C
形状
RDL
質量(kg)
8.52
歯幅(mm)
35
表面処理
黒染
取付穴数
6
使用ねじ
M10
CADデータダウンロード