曜日別特売
KTSCP5-20 KTSCP CPテーパ平歯車 KHK(小原歯車工業) 38000767

KTSCP CPテーパ平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール1.5915歯数20注文コード38000767品番KTSCP5-20
参考基準価格(税別)¥3,160販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)41.2[4.2]
(歯面強さ)8.13[0.83]
ボス径B(Φmm)25歯幅E(mm)18寸法H(mm)15寸法I(mm)3寸法J(mm)10.5基準円直径C(Φmm)31.83歯先円直径D'(Φmm)33.97歯先円直径D(Φmm)36.06穴径A(Φmm)8(H7)ボス長F(mm)15全長G(mm)33モジュール1.5915歯数20種別テーパ平歯車材質SCM440形状ST質量(kg)0.16ピッチ(mm)5表面処理黒染バックラッシ(mm)0~0.11小歯車移動距離(mm/回転)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする