曜日別特売
KTSCP5-40 KTSCP CPテーパ平歯車 KHK(小原歯車工業) 38000794

KTSCP CPテーパ平歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個モジュール1.5915歯数40注文コード38000794品番KTSCP5-40
参考基準価格(税別)¥5,750販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)100[10.2]
(歯面強さ)43.3[4.41]
ボス径B(Φmm)45歯幅E(mm)18寸法H(mm)15寸法I(mm)3寸法J(mm)10.5基準円直径C(Φmm)63.66歯先円直径D'(Φmm)65.8歯先円直径D(Φmm)67.89穴径A(Φmm)12(H7)ボス長F(mm)15全長G(mm)33モジュール1.5915歯数40種別テーパ平歯車材質SCM440形状ST質量(kg)0.61ピッチ(mm)5表面処理黒染バックラッシ(mm)0~0.11小歯車移動距離(mm/回転)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする