曜日別特売
KTSCP10-25 KTSCP CPテーパ平歯車 KHK(小原歯車工業) 38000812

KTSCP CPテーパ平歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール3.1831歯数25注文コード38000812品番KTSCP10-25
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

相手ラックをSTRCPF・STRCPFDとのセットで、バックラッシ量の任意調整が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)445[45.3]
(歯面強さ)122[12.4]
ボス径B(Φmm)60歯幅E(mm)36寸法H(mm)30寸法I(mm)6寸法J(mm)21基準円直径C(Φmm)79.58歯先円直径D'(Φmm)83.85歯先円直径D(Φmm)88.04穴径A(Φmm)20(H7)ボス長F(mm)20全長G(mm)56モジュール3.1831歯数25種別テーパ平歯車材質SCM440形状ST質量(kg)1.71ピッチ(mm)10表面処理黒染バックラッシ(mm)0~0.12小歯車移動距離(mm/回転)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする