曜日別特売
MMSG2-20L MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 38002027

MMSG 歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール2歯数20注文コード38002027品番MMSG2-20L
参考基準価格(税別)¥12,060販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)15.6[1.59]
(歯面強さ)21.7[2.21]
ボス径B(Φmm)35歯幅J(mm)9基準円直径C(Φmm)40歯先円直径D(Φmm)42.7穴径A(Φmm)12(H7)穴長さI(mm)20組立距離E(mm)35歯先距離G(mm)16.35ボス長H(mm)12.5おさえ面径K(Φmm)24.54モジュール2歯数20種別歯研スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B3質量(kg)0.14歯幅(mm)9バックラッシ(mm)0.05~0.11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする