KHK(小原歯車工業)
MMSG 歯研スパイラルマイタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
4
歯数
20
注文コード
38002106
品番
MMSG4-20L
参考基準価格(税別)
¥22,870
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)125[12.7]
(歯面強さ)185[18.9]
ボス径B(Φmm)
55
歯幅J(mm)
18
基準円直径C(Φmm)
80
歯先円直径D(Φmm)
84.99
穴径A(Φmm)
20(H7)
穴長さI(mm)
35
組立距離E(mm)
65
歯先距離G(mm)
27.5
ボス長H(mm)
17
おさえ面径K(Φmm)
49.08
モジュール
4
歯数
20
種別
歯研スパイラルマイタ
材質
SCM415
減速比
1
形状
B4
質量(kg)
0.8
歯幅(mm)
18
バックラッシ(mm)
0.10~0.16
CADデータダウンロード