許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)49.9[5.09]
(歯面強さ)87.6[8.94]
ボス径B(Φmm)45歯幅J(mm)14基準円直径C(Φmm)62.5歯先円直径D(Φmm)65.54穴径A(Φmm)16(H7)穴長さI(mm)26組立距離E(mm)50歯先距離G(mm)20.27ボス長H(mm)14おさえ面径K(Φmm)37.4モジュール2.5歯数25種別歯研スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B4質量(kg)0.37歯幅(mm)14バックラッシ(mm)0.06~0.12