曜日別特売
MMSG4-25R MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業) 38002194

MMSG 歯研スパイラルマイタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール4歯数25注文コード38002194品番MMSG4-25R
参考基準価格(税別)¥29,870販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)192[19.6]
(歯面強さ)353[36]
ボス径B(Φmm)75歯幅J(mm)23基準円直径C(Φmm)100歯先円直径D(Φmm)104.7穴径A(Φmm)28(H7)穴長さI(mm)42組立距離E(mm)80歯先距離G(mm)32.35ボス長H(mm)22おさえ面径K(Φmm)58.95モジュール4歯数25種別歯研スパイラルマイタ材質SCM415減速比1形状B4質量(kg)1.57歯幅(mm)23バックラッシ(mm)0.10~0.16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする