許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)97.1[9.9]
(歯面強さ)96.7[9.86]
ボス径B(Φmm)50歯幅J(mm)16寸法L(mm)8基準円直径C(Φmm)70歯先円直径D(Φmm)74.53穴径A(Φmm)28(H7)穴長さI(mm)29歯先距離G(mm)22.26全長F(mm)32.45ボス長H(mm)14おさえ面径K(Φmm)42.75モジュール3.5歯数20種別完成スパイラルマイタ材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比1形状B4質量(kg)0.43歯幅(mm)16ねじ穴M6バックラッシ(mm)0.10~0.25キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3