曜日別特売
MHP1-0601R MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業) 38006071

MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール1歯数60許容トルク(N・m[kgf・m])25.3[2.58]注文コード38006071品番MHP1-0601R
参考基準価格(税別)¥6,990販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)7.41
(CCW)25.14
ラジアル荷重係数
(CW)33.34
(CCW)-23.12
ボス径B(Φmm)34外径D(Φmm)63寸法I(mm)16歯幅J(mm)8基準円直径C(Φmm)63穴径A(Φmm)12(H7)組立距離E(mm)21軸径A(mm)-全長F(mm)17.9ボス長H(mm)8おさえ面径K(Φmm)46.3モジュール1歯数60材質SCM415減速比60形状B9質量(kg)0.29歯幅(mm)8バックラッシ(mm)0.05~0.15許容トルク(N・m[kgf・m])25.3[2.58]オフセット量(L)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする