曜日別特売
MHP1-1060L MHP ハイレシオハイポイドギヤ KHK(小原歯車工業) 38006087

MHP ハイレシオハイポイドギヤ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール1歯数1許容トルク(N・m[kgf・m])25.3[2.58]注文コード38006087品番MHP1-1060L
参考基準価格(税別)¥6,750販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

高減速比歯車として、高効率、高剛性、コンパクト化を実現した製品です。
ウォームギヤに比べて滑りが小さく高効率ですからモータの低容量化が可能です。
浸炭焼入れが施してありますから、ウォームギヤより小型化が可能です。
ギヤケースの大きさは、ほぼ大歯車の外径程度にすることができます。

スラスト荷重係数
(CW)2936.72
(CCW)-2514.09
ラジアル荷重係数
(CW)357.61
(CCW)1564.81
ボス径B(Φmm)-外径D(Φmm)12.9寸法I(mm)94歯幅J(mm)8基準円直径C(Φmm)12.9穴径A(Φmm)-組立距離E(mm)134軸径A(mm)22.1(h7)全長F(mm)122ボス長H(mm)-おさえ面径K(Φmm)-モジュール1歯数1材質SCM415減速比60形状B8質量(kg)0.28歯幅(mm)8バックラッシ(mm)0.05~0.15許容トルク(N・m[kgf・m])25.3[2.58]オフセット量(L)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする