許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)59[6.01]
(歯面強さ)48.3[4.93]
ボス径B(Φmm)50歯幅J(mm)20基準円直径C(Φmm)112.5歯先円直径D(Φmm)113.32穴径A(Φmm)15(H7)穴長さI(mm)35組立距離E(mm)50歯先距離G(mm)32.47全長F(mm)38.25ボス長H(mm)22おさえ面径K(Φmm)72.84モジュール2.5歯数45種別歯研まがりばかさ歯車材質S45C減速比3形状B4質量(kg)1.21歯幅(mm)20表面処理研削部以外黒染バックラッシ(mm)0.06~0.12歯数比3