許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)15.4[1.57]
(歯面強さ)11.3[1.15]
ボス径B(Φmm)35歯幅J(mm)11基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D(Φmm)61.36穴径A(Φmm)12穴長さI(mm)23組立距離E(mm)40歯先距離G(mm)21.02全長F(mm)26.8ボス長H(mm)15おさえ面径K(Φmm)37.56モジュール2歯数30種別まがりばかさ歯車材質S45C減速比1.5形状B4質量(kg)0.26歯幅(mm)11表面処理黒染バックラッシ(mm)0.06~0.16歯数比1.5