KHK(小原歯車工業)
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
40
歯数比
2
注文コード
38006613
品番
SBS1.5-4020R
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)10.9[1.11]
(歯面強さ)8.22[0.84]
ボス径B(Φmm)
38
歯幅J(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
60.75
穴径A(Φmm)
10
穴長さI(mm)
22
組立距離E(mm)
35
歯先距離G(mm)
20.75
全長F(mm)
24.93
ボス長H(mm)
15
おさえ面径K(Φmm)
39.64
モジュール
1.5
歯数
40
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
0.27
歯幅(mm)
10
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.05~0.15
歯数比
2
CADデータダウンロード