KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
40
歯数比
2
注文コード
38006656
品番
SBS2.5-4020R
参考基準価格(税別)
¥10,350
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)56.4[5.75]
(歯面強さ)43.7[4.46]
ボス径B(Φmm)
50
歯幅J(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
100
歯先円直径D(Φmm)
101.27
穴径A(Φmm)
15
穴長さI(mm)
34
組立距離E(mm)
55
歯先距離G(mm)
31.27
全長F(mm)
39.65
ボス長H(mm)
20
おさえ面径K(Φmm)
59.28
モジュール
2.5
歯数
40
種別
まがりばかさ歯車
材質
S45C
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
1.06
歯幅(mm)
20
表面処理
黒染
バックラッシ(mm)
0.07〜0.17
歯数比
2
CADデータダウンロード