許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)81.1[8.27]
(歯面強さ)52[5.3]
ボス径B(Φmm)50歯幅J(mm)30基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D(Φmm)69.3穴径A(Φmm)16穴長さI(mm)52組立距離E(mm)115歯先距離G(mm)26.55全長F(mm)54.37ボス長H(mm)23.33おさえ面径K(Φmm)32.26モジュール4歯数15種別まがりばかさ歯車材質S45C減速比3形状B3質量(kg)0.76歯幅(mm)30表面処理黒染バックラッシ(mm)0.12~0.27歯数比3