許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)23.5[2.39]
(歯面強さ)25.6[2.61]
ボス径B(Φmm)35歯幅J(mm)11寸法L(mm)6.5基準円直径C(Φmm)40歯先円直径D(Φmm)43.49穴径A(Φmm)18(H7)穴長さI(mm)23組立距離E(mm)45歯先距離G(mm)16.16全長F(mm)24.96ボス長H(mm)13.33おさえ面径K(Φmm)24.34モジュール2歯数20種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比1.5形状BK質量(kg)0.13歯幅(mm)11ねじ穴M5バックラッシ(mm)0.06~0.16キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8歯数比1.5