許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)68[6.93]
(歯面強さ)76.8[7.84]
ボス径B(Φmm)48歯幅J(mm)14寸法L(mm)9基準円直径C(Φmm)75歯先円直径D(Φmm)76.74穴径A(Φmm)25(H7)穴長さI(mm)30組立距離E(mm)50歯先距離G(mm)26.31全長F(mm)33.6ボス長H(mm)18おさえ面径K(Φmm)48.01モジュール2.5歯数30種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比1.5形状B4質量(kg)0.49歯幅(mm)14ねじ穴M5バックラッシ(mm)0.07~0.17キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3歯数比1.5