許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)46.4[4.73]
(歯面強さ)51.2[5.22]
ボス径B(Φmm)43歯幅J(mm)14寸法L(mm)7.5基準円直径C(Φmm)50歯先円直径D(Φmm)54.43穴径A(Φmm)18(H7)穴長さI(mm)28組立距離E(mm)55歯先距離G(mm)18.98全長F(mm)30.08ボス長H(mm)15.17おさえ面径K(Φmm)31.02モジュール2.5歯数20種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比1.5形状BK質量(kg)0.26歯幅(mm)14ねじ穴M5バックラッシ(mm)0.07~0.17キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8歯数比1.5