許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)80.7[8.23]
(歯面強さ)90.1[9.19]
ボス径B(Φmm)53歯幅J(mm)17寸法L(mm)9基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D(Φmm)65.58穴径A(Φmm)22(H7)穴長さI(mm)32.5組立距離E(mm)65歯先距離G(mm)21.86全長F(mm)35.17ボス長H(mm)17.67おさえ面径K(Φmm)36.2モジュール3歯数20種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比1.5形状BK質量(kg)0.46歯幅(mm)17ねじ穴M5バックラッシ(mm)0.08~0.18キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8歯数比1.5