曜日別特売
MBSB3-2030L MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38007304

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール3歯数20歯数比1.5注文コード38007304品番MBSB3-2030L
参考基準価格(税別)¥7,890販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)80.7[8.23]
(歯面強さ)90.1[9.19]
ボス径B(Φmm)53歯幅J(mm)17寸法L(mm)9基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D(Φmm)65.58穴径A(Φmm)25(H7)穴長さI(mm)32.5組立距離E(mm)65歯先距離G(mm)21.86全長F(mm)35.17ボス長H(mm)17.67おさえ面径K(Φmm)36.2モジュール3歯数20種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比1.5形状BK質量(kg)0.43歯幅(mm)17ねじ穴M6バックラッシ(mm)0.08~0.18キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3歯数比1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする