許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)283[28.9]
(歯面強さ)328[33.5]
ボス径B(Φmm)75歯幅J(mm)23寸法L(mm)10基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D(Φmm)122.91穴径A(Φmm)35(H7)穴長さI(mm)39組立距離E(mm)70歯先距離G(mm)32.18全長F(mm)43.99ボス長H(mm)21おさえ面径K(Φmm)76.72モジュール4歯数30種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比1.5形状B4質量(kg)1.77歯幅(mm)23ねじ穴M8バックラッシ(mm)0.12~0.27キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3歯数比1.5