許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)193[19.7]
(歯面強さ)219[22.3]
ボス径B(Φmm)70歯幅J(mm)23寸法L(mm)11基準円直径C(Φmm)80歯先円直径D(Φmm)87.34穴径A(Φmm)35(H7)穴長さI(mm)42組立距離E(mm)85歯先距離G(mm)27.45全長F(mm)45.53ボス長H(mm)21.67おさえ面径K(Φmm)48.07モジュール4歯数20種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比1.5形状BK質量(kg)0.95歯幅(mm)23ねじ穴M8バックラッシ(mm)0.12~0.27キー溝寸法(幅×深さ)(mm)10×3.3歯数比1.5