許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)371[37.8]
(歯面強さ)425[43.3]
ボス径B(Φmm)87歯幅J(mm)28寸法L(mm)13基準円直径C(Φmm)100歯先円直径D(Φmm)109.2穴径A(Φmm)40(H7)穴長さI(mm)51組立距離E(mm)105歯先距離G(mm)33.07全長F(mm)55.05ボス長H(mm)25.67おさえ面径K(Φmm)62.04モジュール5歯数20種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比1.5形状BK質量(kg)1.89歯幅(mm)28ねじ穴M8バックラッシ(mm)0.14~0.34キー溝寸法(幅×深さ)(mm)12×3.3歯数比1.5