曜日別特売
MBSB6-2030L MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38007401

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール6歯数20歯数比1.5注文コード38007401品番MBSB6-2030L
参考基準価格(税別)¥28,470販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)633[64.5]
(歯面強さ)745[76]
ボス径B(Φmm)105歯幅J(mm)34寸法L(mm)15基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D(Φmm)130.48穴径A(Φmm)50(H7)穴長さI(mm)60組立距離E(mm)125歯先距離G(mm)38.49全長F(mm)65.57ボス長H(mm)30おさえ面径K(Φmm)72.41モジュール6歯数20種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比1.5形状BK質量(kg)3.38歯幅(mm)34ねじ穴M10バックラッシ(mm)0.16~0.36キー溝寸法(幅×深さ)(mm)14×3.8歯数比1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする