許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)59.6[6.08]
(歯面強さ)69.6[7.09]
ボス径B(Φmm)45歯幅J(mm)14寸法L(mm)9基準円直径C(Φmm)80歯先円直径D(Φmm)81.06穴径A(Φmm)22(H7)穴長さI(mm)29組立距離E(mm)45歯先距離G(mm)26.06全長F(mm)31.83ボス長H(mm)18おさえ面径K(Φmm)52.7モジュール2歯数40種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比2形状B4質量(kg)0.51歯幅(mm)14ねじ穴M5バックラッシ(mm)0.06~0.16キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8歯数比2