許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)97.7[9.97]
(歯面強さ)116[11.9]
ボス径B(Φmm)53歯幅J(mm)20寸法L(mm)9.5基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D(Φmm)66.03穴径A(Φmm)25(H7)穴長さI(mm)36.5組立距離E(mm)80歯先距離G(mm)21.51全長F(mm)38.9ボス長H(mm)18.25おさえ面径K(Φmm)36.56モジュール3歯数20種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比2形状BK質量(kg)0.48歯幅(mm)20ねじ穴M6バックラッシ(mm)0.08~0.18キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3歯数比2