許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)458[46.7]
(歯面強さ)559[57]
ボス径B(Φmm)87歯幅J(mm)34寸法L(mm)11基準円直径C(Φmm)100歯先円直径D(Φmm)109.91穴径A(Φmm)40(H7)穴長さI(mm)53.5組立距離E(mm)125歯先距離G(mm)27.48全長F(mm)57.11ボス長H(mm)21.75おさえ面径K(Φmm)61.95モジュール5歯数20種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比2形状BK質量(kg)1.96歯幅(mm)34ねじ穴M8バックラッシ(mm)0.14~0.34キー溝寸法(幅×深さ)(mm)12×3.3歯数比2