曜日別特売
MBSA6-4020R MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38007593

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール6歯数40歯数比2注文コード38007593品番MBSA6-4020R
参考基準価格(税別)¥67,700販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)1530[156]
(歯面強さ)1920[196]
ボス径B(Φmm)-歯幅J(mm)40寸法L(mm)140基準円直径C(Φmm)240歯先円直径D(Φmm)-穴径A(Φmm)110(H7)穴長さI(mm)32組立距離E(mm)80歯先距離G(mm)23.62全長F(mm)37.89ボス長H(mm)-おさえ面径K(Φmm)162.56モジュール6歯数40種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415減速比2形状B7質量(kg)8.48歯幅(mm)40ねじ穴6-M10バックラッシ(mm)0.16~0.36キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-歯数比2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする