曜日別特売
MBSB6-2040L MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38007611

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール6歯数20歯数比2注文コード38007611品番MBSB6-2040L
参考基準価格(税別)¥30,340販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)766[78.1]
(歯面強さ)961[97.9]
ボス径B(Φmm)105歯幅J(mm)40寸法L(mm)14基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D(Φmm)132.04穴径A(Φmm)55(H7)穴長さI(mm)64組立距離E(mm)150歯先距離G(mm)33.01全長F(mm)67.8ボス長H(mm)26.25おさえ面径K(Φmm)77.11モジュール6歯数20種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比2形状BK質量(kg)3.11歯幅(mm)40ねじ穴M10バックラッシ(mm)0.16~0.36キー溝寸法(幅×深さ)(mm)16×4.3歯数比2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする