曜日別特売
MBSB2-1545L MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38007864

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール2歯数15歯数比3注文コード38007864品番MBSB2-1545L
参考基準価格(税別)¥5,370販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)21.7[2.22]
(歯面強さ)20.4[2.08]
ボス径B(Φmm)26歯幅J(mm)14寸法L(mm)5基準円直径C(Φmm)30歯先円直径D(Φmm)34.59穴径A(Φmm)12(H7)穴長さI(mm)22.5組立距離E(mm)55歯先距離G(mm)10.77全長F(mm)23.78ボス長H(mm)9.33おさえ面径K(Φmm)16.46モジュール2歯数15種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比3形状BK質量(kg)0.073歯幅(mm)14ねじ穴M4バックラッシ(mm)0.06~0.16キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8歯数比3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする