許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)130[13.3]
(歯面強さ)119[12.1]
ボス径B(Φmm)55歯幅J(mm)17寸法L(mm)9基準円直径C(Φmm)112.5歯先円直径D(Φmm)113.28穴径A(Φmm)22(H7)穴長さI(mm)28組立距離E(mm)45歯先距離G(mm)27.42全長F(mm)32.43ボス長H(mm)18おさえ面径K(Φmm)77.83モジュール2.5歯数45種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比3形状B4質量(kg)1.01歯幅(mm)17ねじ穴M5バックラッシ(mm)0.07~0.17キー溝寸法(幅×深さ)(mm)6×2.8歯数比3