曜日別特売
MBSB2.5-4515R MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38007882

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個モジュール2.5歯数45歯数比3注文コード38007882品番MBSB2.5-4515R
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

追加工せずに使える完成品です。
強度、耐摩耗性に優れています。

許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)130[13.3]
(歯面強さ)119[12.1]
ボス径B(Φmm)55歯幅J(mm)17寸法L(mm)9基準円直径C(Φmm)112.5歯先円直径D(Φmm)113.28穴径A(Φmm)25(H7)穴長さI(mm)28組立距離E(mm)45歯先距離G(mm)27.42全長F(mm)32.43ボス長H(mm)18おさえ面径K(Φmm)77.83モジュール2.5歯数45種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比3形状B4質量(kg)0.98歯幅(mm)17ねじ穴M6バックラッシ(mm)0.07~0.17キー溝寸法(幅×深さ)(mm)8×3.3歯数比3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする