許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)41.6[4.24]
(歯面強さ)39.6[4.04]
ボス径B(Φmm)32歯幅J(mm)17寸法L(mm)7基準円直径C(Φmm)37.5歯先円直径D(Φmm)43.06穴径A(Φmm)12(H7)穴長さI(mm)29組立距離E(mm)70歯先距離G(mm)14.68全長F(mm)30.51ボス長H(mm)12.84おさえ面径K(Φmm)21.48モジュール2.5歯数15種別完成まがりばかさ歯車材質SCM415仕様キー溝上にタップ(ねじ穴)あり(※キー溝上のタップを使用した場合、キーのガタ付き防止や軸を傷つけません)減速比3形状BK質量(kg)0.16歯幅(mm)17ねじ穴M4バックラッシ(mm)0.07~0.17キー溝寸法(幅×深さ)(mm)4×1.8歯数比3