曜日別特売
PB2.5-2030 PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38009431

PB プラスチックかさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール2.5歯数20歯数比1.5注文コード38009431品番PB2.5-2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,900

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)40歯幅J(mm)15基準円直径C(Φmm)50歯先円直径D(Φmm)55.22穴径A(Φmm)12穴長さI(mm)28組立距離E(mm)55歯先距離G(mm)19.24全長F(mm)31.06ボス長H(mm)14.16おさえ面径K(Φmm)27.42モジュール2.5歯数20種別かさ歯車材質MC901減速比1.5形状B3質量(kg)0.042歯幅(mm)15バックラッシ(mm)0.12~0.22許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)3.37[0.34]歯数比1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする