KHK(小原歯車工業)
PB プラスチックかさ歯車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
モジュール
1
歯数
40
歯数比
2
注文コード
38009465
品番
PB1-4020
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
ボス径B(Φmm)
25
歯幅J(mm)
6
基準円直径C(Φmm)
40
歯先円直径D(Φmm)
40.59
穴径A(Φmm)
8
穴長さI(mm)
12
組立距離E(mm)
22
歯先距離G(mm)
12.59
全長F(mm)
15.07
ボス長H(mm)
8
おさえ面径K(Φmm)
26.58
モジュール
1
歯数
40
種別
かさ歯車
材質
MC901
減速比
2
形状
B4
質量(kg)
0.01
歯幅(mm)
6
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)0.64[0.065]
歯数比
2
CADデータダウンロード