KHK(小原歯車工業)
PB プラスチックかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
20
歯数比
2
注文コード
38009517
品番
PB1.5-2040
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
ボス径B(Φmm)
25
歯幅J(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
33.61
穴径A(Φmm)
8
穴長さI(mm)
24
組立距離E(mm)
46
歯先距離G(mm)
16.9
全長F(mm)
25.54
ボス長H(mm)
14.75
おさえ面径K(Φmm)
17.28
モジュール
1.5
歯数
20
種別
かさ歯車
材質
MC901
減速比
2
形状
B3
質量(kg)
0.013
歯幅(mm)
10
バックラッシ(mm)
0.10~0.20
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)0.85[0.087]
歯数比
2
CADデータダウンロード