曜日別特売
PB2-4020 PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38009526

PB プラスチックかさ歯車

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個モジュール2歯数40歯数比2注文コード38009526品番PB2-4020
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)40歯幅J(mm)15基準円直径C(Φmm)80歯先円直径D(Φmm)81.17穴径A(Φmm)12穴長さI(mm)27組立距離E(mm)45歯先距離G(mm)26.17全長F(mm)32.37ボス長H(mm)18おさえ面径K(Φmm)48.46モジュール2歯数40種別かさ歯車材質MC901減速比2形状B4質量(kg)0.076歯幅(mm)15バックラッシ(mm)0.11~0.21許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)5.6[0.57]歯数比2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする