曜日別特売
PB3-2040 PB プラスチックかさ歯車 KHK(小原歯車工業) 38009571

PB プラスチックかさ歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個モジュール3歯数20歯数比2注文コード38009571品番PB3-2040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,850

材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。

ボス径B(Φmm)50歯幅J(mm)22基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D(Φmm)67.22穴径A(Φmm)16穴長さI(mm)47組立距離E(mm)90歯先距離G(mm)31.8全長F(mm)50.81ボス長H(mm)27.5おさえ面径K(Φmm)29.61モジュール3歯数20種別かさ歯車材質MC901減速比2形状B3質量(kg)0.1歯幅(mm)22バックラッシ(mm)0.13~0.23許容トルク(N・m[kgf・m])(曲げ強さ)7.04[0.72]歯数比2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする