KHK(小原歯車工業)
PB プラスチックかさ歯車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
45
歯数比
3
注文コード
38009587
品番
PB1.5-4515
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・歯数比
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
ボス径B(Φmm)
40
歯幅J(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
67.5
歯先円直径D(Φmm)
68.06
穴径A(Φmm)
10
穴長さI(mm)
17
組立距離E(mm)
28
歯先距離G(mm)
17.59
全長F(mm)
20.44
ボス長H(mm)
11
おさえ面径K(Φmm)
46.58
モジュール
1.5
歯数
45
種別
かさ歯車
材質
MC901
減速比
3
形状
B4
質量(kg)
0.04
歯幅(mm)
10
バックラッシ(mm)
0.10~0.20
許容トルク(N・m[kgf・m])
(曲げ強さ)2.74[0.28]
歯数比
3
CADデータダウンロード